NORMALUX - Caja de empotrar equipo para serie GS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 282 mm
Anchura - 131 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G-ME
Ref.Sonepar
283367
EAN
8435404197773
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
282 mm
Anchura:
131 mm
Altura:
18 mm
Marco de empotrar ref. G-ME, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 282x131x45mm. Peso: 0,18kg. Familias compatibles: GS
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


