NORMALUX - CAJA EMPO. EUROSAFE PARA TECHO 396X131X42 MM - EH-ME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Longitud - 400 mm
Anchura - 133 mm
Altura - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EH-ME
Ref.Sonepar
213023
EAN
8435404125073
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Longitud:
400 mm
Anchura:
133 mm
Altura:
24 mm
Marco de empotrar ref. EH-ME, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 401x133x24mm. Peso: 0,26kg. Familias compatibles: EUROPRISMA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


