NORMALUX - Caja empotrable EXTRAPLANA metal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Longitud - 390 mm
Anchura - 165 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-ME-M
Ref.Sonepar
276202
EAN
8436530764822
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Longitud:
390 mm
Anchura:
165 mm
Altura:
40 mm
Marco de empotrar ref. F-ME-M, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 390x165x40mm. Peso: 0,97kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


