NORMALUX - Caja empotrar bloques DUNNA 350x149x20 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 350 mm
Anchura - 149 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D-MEL
Ref.Sonepar
41364
EAN
8436024590326
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
350 mm
Anchura:
149 mm
Altura:
18 mm
Marco de empotrar ref. D-MEL, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 350x149x18mm. Peso: 0,15kg. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


