NORMALUX - Caja empotrar para SMART - SS-ME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Longitud - 235 mm
Anchura - 137 mm
Altura - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SS-ME
Ref.Sonepar
215364
EAN
8436029851576
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Longitud:
235 mm
Anchura:
137 mm
Altura:
24 mm
Marco de empotrar ref. SS-ME, fabricado por Normalux. Dimensiones: 235x137x24mm. Peso: 0,31kg. Familias compatibles: SMART
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


