NORMALUX - Caja empotrar S-ME policarbonato para STYLO - S-ME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 281 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S-ME
Ref.Sonepar
12216
EAN
8436024590210
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
281 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
0 mm
Marco de empotrar ref. S-ME, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 281x130mm. Peso: 0,15kg. Familias compatibles: STYLO
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


