NORMALUX - Caja empotrar serie EXTRAPLANA antracita - F-ME-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Antracita
Longitud - 345 mm
Anchura - 153 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-ME-1
Ref.Sonepar
135104
EAN
8436024598834
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Antracita
Longitud:
345 mm
Anchura:
153 mm
Altura:
40 mm
Marco de empotrar ref. F-ME-1, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Antracita. Dimensiones: 345x153x40mm. Peso: 0,26kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


