NORMALUX - Caja empotrar serie EXTRAPLANA blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 345 mm
Anchura - 153 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-ME
Ref.Sonepar
102632
EAN
8436024590234
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
345 mm
Anchura:
153 mm
Altura:
40 mm
Marco de empotrar ref. F-ME, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 345x153x40mm. Peso: 0,26kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


