NORMALUX - Caja enchufable para entrada tubo visto

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F-CE

Ref.Sonepar

323959

EAN

8436024591354

Tipo de accesorio:

Receptáculo de instalación

Color:

Blanco

Adaptador de tubo, métrica 20mm ref. F-CE, fabricado por Normalux. Alimentación: -. IP: 42. IK: 04. Material: ABS Autoextinguible. Dimensiones: 320x127x30mm. Peso: 0,26kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX