NORMALUX - Caja estanca para serie DUNNA 368x165x68 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 368 mm
Anchura - 165 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D-MS
Ref.Sonepar
41361
EAN
8436024590333
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
368 mm
Anchura:
165 mm
Altura:
65 mm
Envolvente estanca ref. D-MS, fabricado por Normalux. IP: 66. IK: 10. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 368x165x68mm. Peso: 0,56kg. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


