NORMALUX - Caja estanca para SMART IP-65 IK-07 - SS-MS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Longitud - 238 mm
Anchura - 124 mm
Altura - 69 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SS-MS
Ref.Sonepar
244363
EAN
8436029851569
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Longitud:
238 mm
Anchura:
124 mm
Altura:
69 mm
Envolvente estanca ref. SS-MS, fabricado por Normalux. IP: 65. IK: 10. Acabado: Blanco. Dimensiones: 238x124x69mm. Peso: 0,97kg. Familias compatibles: SMART
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


