NORMALUX - Conjunto accesorio para fijación con tornillo pared - SG-AT

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SG-AT

Ref.Sonepar

324157

EAN

8436029859770

Tipo de accesorio:

Otros

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Soporte de fijación ref. SG-AT, fabricado por Normalux. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Peso: 0,09kg. Familias compatibles: SIGNAL

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX