NORMALUX - Conjunto marco + caja empotrar para equipo EXTRAPLANA pladur
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Longitud - 345 mm
Anchura - 153 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-MEPL
Ref.Sonepar
324091
EAN
8436530760909
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Longitud:
345 mm
Anchura:
153 mm
Altura:
40 mm
Marco más caja para empotrar ref. F-MEPL, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 359x168x36mm. Peso: 0,26kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


