NORMALUX - Difusor banderola empotrable EXTRAPLANA 319x152x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Longitud - 319 mm
Altura - 152 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-DBE
Ref.Sonepar
224842
EAN
8435404125066
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Longitud:
319 mm
Altura:
152 mm
Difusor de banderola ref. F-DBE, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 319x152x5mm. Peso: 0,19kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


