NORMALUX - Difusor banderola para equipo DUNNA 330x5x133mm - D-DB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Longitud - 332 mm
Anchura - 132 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D-DB
Ref.Sonepar
55440
EAN
8436024590203
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Longitud:
332 mm
Anchura:
132 mm
Difusor de banderola ref. D-DB, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Dimensiones: 330x5x178mm. Peso: 0,45kg. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


