NORMALUX - Difusor banderola SMART
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Longitud - 200 mm
Altura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SS-DB
Ref.Sonepar
244367
EAN
8436029851972
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Longitud:
200 mm
Altura:
120 mm
Difusor de banderola ref. SS-DB, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 200x120x5mm. Peso: 0,1kg. Familias compatibles: SMART
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


