NORMALUX - Difusor banderola superficie EXTRAPLANA 319x152x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Longitud - 319 mm
Altura - 152 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-DBL
Ref.Sonepar
324088
EAN
8436530767687
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Longitud:
319 mm
Altura:
152 mm
Difusor de banderola NORMALUX F-DBL para Extraplana.
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


