NORMALUX - DOA3-1900L EMERGENCIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DOA3-1900L
Ref.Sonepar
960029
EAN
8436530769179
Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DOA3-1900L, fabricado por Normalux. Flujo: 1750lm. Autonomia: 3h. Batería: Pb 12V/9Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 8W. Consumo: 7,9W. Factor de potencia: 0,87. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 7,33kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


