NORMALUX - DOPPLO 3500LM/1H/IP65 ESTÁNDAR GRIS

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - DOPPLO 3500LM/1H/IP65 ESTÁNDAR GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX-3000L

Ref.Sonepar

1128408

EAN

8499216474446

Alumbrado de emergencia DOPPLO XTREM ref. DX-3000L, fabricado por Normalux. Flujo: 3500lm. Autonomia: 1h. Batería: Pb 12V/9Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,5W. Factor de potencia: 0,2. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 5,37kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX