NORMALUX - DUNNA 400LM/3H/IP42 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - DUNNA 400LM/3H/IP42 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D3-400L

Ref.Sonepar

1061004

EAN

8435404127206

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. D3-400L, fabricado por Normalux. Flujo: 400lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 8,4V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 2W. Factor de potencia: 0,47. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x125x52mm. Peso: 0,83kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX