NORMALUX - DUNNA 500LM/1H/IP44 DALI

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - DUNNA 500LM/1H/IP44 DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DID-500L

Ref.Sonepar

1068210

EAN

8436024594966

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DID-500L, fabricado por Normalux. Flujo: 500lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 7,2V/850mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,58kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX