NORMALUX - DUNNA 530LM/2H/IP44 ESTÁNDAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D2-500L
Ref.Sonepar
1011445
EAN
8435404145705
Alumbrado de emergencia DUNNA ref. D2-500L, fabricado por Normalux. Flujo: 530lm. Autonomia: 2h. Batería: Ni-Cd 6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 2,2W. Factor de potencia: 0,11. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x125x45mm. Peso: 0,67kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


