NORMALUX - Embellecedor redondo VIA LED 95x95mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V-RR
Ref.Sonepar
600410
EAN
8436530767519
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
95 mm
Marco de empotrar ref. V-RR, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 95x95x5mm. Peso: 0,01kg. Familias compatibles: VÍA R
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


