NORMALUX - EMERG AUTOTEST ARQUE 300LM/1H/IP42 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG AUTOTEST ARQUE 300LM/1H/IP42 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QA-300L

Ref.Sonepar

980589

EAN

8435404147815

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QA-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 265lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3.6V/1200mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,32kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX