NORMALUX - EMERG AUTOTEST EXTRAPLANA FAL-100 P/NP 130LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG AUTOTEST EXTRAPLANA FAL-100 P/NP 130LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FAL-100

Ref.Sonepar

989706

EAN

8436530762170

Alumbrado de emergencia EXTRAPLANA ref. FAL-100, fabricado por Normalux. Flujo: 130lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x134x34mm. Peso: 0,68kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX