NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA R VVA3 P/NP 220LM 3H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA R VVA3 P/NP 220LM 3H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VVA3

Ref.Sonepar

990120

EAN

8435404190309

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VVA3, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,9W. Factor de potencia: 0,54. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,5kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX