NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA S VCSA-4 P/NP 210LM 1H NEGRO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA S VCSA-4 P/NP 210LM 1H NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VCSA-4

Ref.Sonepar

1000272

EAN

8435404186012

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VCSA-4, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,4W. Factor de potencia: 0,45. Clase: II. Modo de instalación: Techo de lamas. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Negro. Dimensiones: 54x54x70mm, diámetro: 54mm. Peso: 0,82kg. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX