NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA S VMVEAH NP 415LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG AUTOTEST VIA S VMVEAH NP 415LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMVEAH

Ref.Sonepar

986605

EAN

8435404128951

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VMVEAH, fabricado por Normalux. Flujo: 415lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2W. Factor de potencia: 0,44. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a techo. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 142x142x39mm. Peso: 0,65kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX