NORMALUX - EMERG DALI DUNNA DID-100L NP 140LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG DALI DUNNA DID-100L NP 140LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DID-100L

Ref.Sonepar

978817

EAN

8436029851354

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DID-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 140lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,8W. Factor de potencia: 0,2. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,51kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX