NORMALUX - EMERG DALI DUNNA DID-300L NP 300LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG DALI DUNNA DID-300L NP 300LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DID-300L

Ref.Sonepar

978818

EAN

8435404190156

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DID-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,5W. Factor de potencia: 0,29. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,53kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX