NORMALUX - EMERG DALI SMART SSID-100L NP 100LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG DALI SMART SSID-100L NP 100LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSID-100L

Ref.Sonepar

996551

EAN

8435404126704

Alumbrado de emergencia SMART ref. SSID-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 150lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,6W. Factor de potencia: 0,64. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 209x112x39mm. Peso: 0,44kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX