NORMALUX - EMERG DALI SMART SSID-300L NP 330LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG DALI SMART SSID-300L NP 330LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSID-300L

Ref.Sonepar

996613

EAN

8435404190262

Alumbrado de emergencia SMART ref. SSID-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 330lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4,8V/1,5 Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,4W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 209x112x39mm. Peso: 0,56kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX