NORMALUX - EMERG ESTÁNDAR ARQUE 200LM/1H/IP40 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTÁNDAR ARQUE 200LM/1H/IP40 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QL-200

Ref.Sonepar

933471

EAN

8435404147846

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QL-200, fabricado por Normalux. Flujo: 190lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,5W. Factor de potencia: 0,48. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,56kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX