NORMALUX - EMERG ESTANDAR BESSEL L-150L NP 170LM 1,5H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR BESSEL L-150L NP 170LM 1,5H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L-150L

Ref.Sonepar

979107

EAN

8435404125349

Alumbrado de emergencia BESSEL ref. L-150L, fabricado por Normalux. Flujo: 170lm. Autonomia: 1,5h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 250x110x38mm. Peso: 0,58kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX