NORMALUX - EMERG ESTANDAR DOPPLO DO-1100L-4 NP 1040LM 1H NEGRO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR DOPPLO DO-1100L-4 NP 1040LM 1H NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DO-1100L-4

Ref.Sonepar

960028

EAN

8436029851316

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DO-1100L-4, fabricado por Normalux. Flujo: 1040lm. Autonomia: 1h. Batería: Pb 6V/4,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,12. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: NEGRO. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 5,37kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX