NORMALUX - EMERG ESTANDAR GS G3-100L NP 130LM 3H BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G3-100L
Ref.Sonepar
981294
EAN
8435404184483
Alumbrado de emergencia GS ref. G3-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 130lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Elipses de MacAdam: 3. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 252x100x40mm. Peso: 0,36kg. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


