NORMALUX - EMERG ESTANDAR LISSA LNL-300 P/NP 254LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR LISSA LNL-300 P/NP 254LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LNL-300

Ref.Sonepar

959358

EAN

8435404198947

Alumbrado de emergencia LISSA ref. LNL-300, fabricado por Normalux. Flujo: 254lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,5W. Consumo: 6W. Factor de potencia: 0,45. Clase: I. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 480x50x80mm. Peso: 2,43kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX