NORMALUX - EMERG ESTANDAR URO UL3-500 P/NP 500LM 3H BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UL3-500
Ref.Sonepar
961977
EAN
8435404140267
Alumbrado de emergencia URO ref. UL3-500, fabricado por Normalux. Flujo: 500lm. Autonomia: 3h. Batería: 2 x Ni-MH 3,6V/2700mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 16,5W. Factor de potencia: 0,93. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 350x350x80mm, diámetro: 350mm. Peso: 2,52kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


