NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA R VVEH-4 NP 415LM 1H NEGRO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA R VVEH-4 NP 415LM 1H NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VVEH-4

Ref.Sonepar

986147

EAN

8435404129712

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VVEH-4, fabricado por Normalux. Flujo: 415lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1500mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2W. Factor de potencia: 0,43. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Negro. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,49kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX