NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA R VVS3 P/NP 220LM 3H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA R VVS3 P/NP 220LM 3H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VVS3

Ref.Sonepar

990143

EAN

8435404129231

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VVS3, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,6W. Factor de potencia: 0,46. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 65. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: Policarbonato. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Difusor: PMMA. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Aro: Zamak. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: Blanco. Dimensiones: 78x78x56mm, diámetro: 78mm. Peso: 0,81kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX