NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA W VPS-4 P/NP 210LM 1H NEGRO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG ESTANDAR VIA W VPS-4 P/NP 210LM 1H NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VPS-4

Ref.Sonepar

959103

EAN

8435404171513

Alumbrado de emergencia VÍA W ref. VPS-4, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,8W. Consumo: 4,5W. Factor de potencia: 0,46. Clase: I. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Cuerpo: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Negro. Dimensiones: 152x152x61mm. Peso: 1,85kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX