NORMALUX - EMERG PARA CBS (24V CC) VIA R VS-S2L24 P210LM BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EMERG PARA CBS (24V CC) VIA R VS-S2L24 P210LM BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VS-S2L24

Ref.Sonepar

986146

EAN

8436029850326

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VS-S2L24, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 2W. Clase: III. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,28kg. Temperatura de trabajo: de -25AºC a 55AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX