NORMALUX - Envase estanca S-MS IP-65 policarbonato para STYLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 287 mm
Anchura - 314 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S-MS
Ref.Sonepar
12217
EAN
8436024590500
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
287 mm
Anchura:
314 mm
Altura:
86 mm
Envolvente estanca ref. S-MS, fabricado por Normalux. IP: 65. IK: 10. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 287x134x86mm. Peso: 0,44kg. Familias compatibles: STYLO
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


