NORMALUX - Envolvente estanca G-MS IP67 PC+ABS autoextinguible 308x158x55mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - sí
Transparente - sí
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G-MS
Ref.Sonepar
703587
EAN
8435404172091
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
sí
Transparente:
sí
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
313 mm
Anchura:
160 mm
Altura:
59 mm
Envolvente estanca ref. G-MS, fabricado por Normalux. IP: 68. IK: 08. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,52kg. Familias compatibles: GS
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


