NORMALUX - Envolvente estanca IP65 IK-07 equipo extraplana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Longitud - 361 mm
Anchura - 166 mm
Altura - 81 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-MS
Ref.Sonepar
187464
EAN
8436530761159
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Longitud:
361 mm
Anchura:
166 mm
Altura:
81 mm
Envolvente estanca ref. F-MS, fabricado por Normalux. IP: 65. IK: 07. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 381x166x81mm. Peso: 0,49kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


