NORMALUX - Envolvente estanca Q-MS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 97 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q-MS
Ref.Sonepar
900888
EAN
8436024590845
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
97 mm
Anchura:
97 mm
Altura:
42 mm
Diámetro:
97 mm
Envolvente estanca ref. Q-MS, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x42mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,56kg
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


