NORMALUX - Equipo autónomo emergencia industrial SATI DOAS-2400L 2500lm 230V 50/60Hz blanco - DOAS-2400L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DOAS-2400L

Ref.Sonepar

712962

EAN

8436530768462

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DOAS-2400L, fabricado por Normalux. Flujo: 2500lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 12V/4Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Sati. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,8W. Factor de potencia: 0,8. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 5,13kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22