Fin de vida

NORMALUX - Equipo emergencia DUNNA LED 3,5V 90lm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - Equipo emergencia DUNNA LED 3,5V 90lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL-60

Ref.Sonepar

86112

EAN

8436530760121

Bloque autónomo de emergencia permanente LED DUNNA DL-60 DE NORMALUX, para superficie (posibilidad de instalación empotrable, estanca o fijación a pared mediante accesorio adicional) de 100 lúmenes con tecnología LED (sustituye al tubo fluorescente) para un ahorro energético, permanente, 1 hora de autonomía, batería 3,6 V-0,75 Ah (niquel-cadmio alta temperatura), alimentación 230 V-50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas, IP 42, IK 04, telemandable y medidas 327x125x55,5 mm. Acabado estándar en blanco, disponible en antracita, aluminio y madera (consulte sobreprecio). Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX