NORMALUX - EQUIPO SENALIZACION SPOT LED VMVA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EQUIPO SENALIZACION SPOT LED VMVA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMVA

Ref.Sonepar

1094461

EAN

8436530764549

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VMVA, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,4W. Factor de potencia: 0,46. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a techo. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 142x142x39mm. Peso: 0,57kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX