NORMALUX - EUROPRISMA 290LM/IP65 CBS (24V CC) - EH-S24L24

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EUROPRISMA 290LM/IP65 CBS (24V CC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EH-S24L24

Ref.Sonepar

1044187

EAN

8435404198527

Alumbrado de emergencia EUROPRISMA ref. EH-S24L24, fabricado por Normalux. Flujo: 290lm. Batería: CBS. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 2,9W. Clase: III. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x109x72mm. Peso: 0,63kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX